SIEMENS - Hilfsschalter AUX 4W für Digitalsignale 24 V DC Wechselkontakte Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AG02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949093060
Sonepar Artikelnummer
120592831
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AG02
Hersteller Typ
3VW9011-0AG02
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AG02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.095 kg
- Wechselkontakte
- Für Digitalsignale 24 V DC
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 (bis 1250A) und 3VA27 (bis 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch und Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
- Flexibilität durch modularen Aufbau
- Umweltfreundlich durch RoHS-Konformität
Hilfsschalter AUX 4W für Digitalsignale 24 V DC
Der Hilfsschalter AUX 4W dient als Zubehör und Ersatzteil für Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27 und ermöglicht eine einfache Austauschbarkeit und Nachrüstbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


