SIEMENS - Hilfsschalter, Bodeneinbau 1 Ö+1 S links und/oder rechts anbaubar, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93406C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552309
Sonepar Artikelnummer
120595284
Hersteller Artikelnummer
3LD93406C
Hersteller Typ
3LD9340-6C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93406C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg
- 1 OE+1 S links und/oder rechts anbaubar
- Modularer Aufbau mit schneller Montage
- N-PE-Klemme oder 4. Pol verfügbar
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Internationale Approbationen für vielseitigen Einsatz
- Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Verfügbare Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Optionale Direkt- oder Türkupplungs-Drehantriebe
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Einfaches und schnelles Anbringen von Hilfsschaltern
- Erhöhte Sicherheit für Anwender und Systeme
- Einfache Handhabung dank modularer Struktur
- Flexible Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Branchen
- Robuste Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit
Hilfsschalter
Der Hilfsschalter dient als Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 und ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


