SIEMENS - Hilfsschalter, Central halb Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT4931
Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521374
Sonepar Artikelnummer
120577039
Hersteller Artikelnummer
5TT4931
Hersteller Typ
5TT4931
Hersteller Artikel Nr.:
5TT4931
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg
- Geeignet für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen.
- Beinhaltet Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren.
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
- Einfacher und komfortabler Installationsprozess.
- Erhöhte Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Hilfsschalter, Central halb Modul Fernschalter SENTRON 5TT4
Die SENTRON Schaltgeräte bieten komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik sowie zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


