SIEMENS - Hilfsschalter, elektron. verzögert, ansprechverz. Relais 1Ö+1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28131FW10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789906
Sonepar Artikelnummer
120317220
Hersteller Artikelnummer
3RA28131FW10
Hersteller Typ
3RA2813-1FW10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28131FW10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.096 kg
- Relais 1 Ö + 1 S
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- AC/DC 24-240 V, 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Schraubanschluss
- Frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT20 und Hilfsschütze 3RH2
- Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3
- Wählbare Ausgänge: 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschlusstechnik
- Einfaches und werkzeugloses Aufstecken, wodurch verdrahtungsfehler reduziert werden.
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA).
- Lieferbare Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckung verfügbar.
Elektronisch zeitverzögerter Hilfsschalter SIRIUS 3RA28
Der elektronisch verzögerte Hilfsschalter ermöglicht das zeitverzögerte Schalten nachfolgender Stromkreise und bietet hohe Einstellgenauigkeit mit integrierter elektrischer Verriegelung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


