Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter, elektron. verzögert, ansprechverz. Relais 1W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter, elektron. verzögert, ansprechverz. Relais 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA28131AW10

  • Einstellzeit - 0.05 .. 100 s

  • Wirkprinzip - elektronisch

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85364900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209789883

Sonepar Artikelnummer

120581038

Hersteller Artikelnummer

3RA28131AW10

Hersteller Typ

3RA2813-1AW10

Hersteller Artikel Nr.:

3RA28131AW10

Einstellzeit:

0.05 .. 100 s

Wirkprinzip:

elektronisch

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.098 kg

    Elektronisch verzögert Hilfsschalter SIRIUS 3RA28

    Der SIRIUS 3RA28 ist ein elektronisch zeitverzögerter Hilfsschalter, der das zeitverzögerte Schalten nachfolgender Stromkreise ermöglicht und mit verschiedenen Schützen kompatibel ist.

    Technische Details:

    • Relais: 1 W
    • Zeitbereich: 0,05-100 s
    • Betriebsspannung: AC/DC 24-240 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
    • Schraubanschluss
    • Kompatibel mit Schützen 3RT20 und Hilfsschützen 3RH2
    • Verfügbar in Baugröße S00 bis S3
    • Wählbare Ausgänge: 1 S + 1 Ö oder 1 W
    • Lieferbar mit Verdrahtungsbausätzen und plombierbarer Abdeckung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Einstellgenauigkeit durch umschaltbare Zeitbereiche
    • Integrierte elektrische Verriegelung
    • Einfaches, werkzeugloses Aufstecken ohne zusätzliche Verdrahtung
    • Reduzierung von Verdrahtungsfehlern und Prüfkosten
    • Platzsparende Montage durch frontseitigen Anbau
    • Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
    • Flexibler Weitspannungsbereich für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie