Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter, elektron. verzögert, ansprechverz. Relais 1W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter, elektron. verzögert, ansprechverz. Relais 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA28132AW10

  • Einstellzeit - 0.05 .. 100 s

  • Wirkprinzip - elektronisch

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85364900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209789890

Sonepar Artikelnummer

120581039

Hersteller Artikelnummer

3RA28132AW10

Hersteller Typ

3RA2813-2AW10

Hersteller Artikel Nr.:

3RA28132AW10

Einstellzeit:

0.05 .. 100 s

Wirkprinzip:

elektronisch

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.095 kg

    Elektronisch zeitverzögerter Hilfsschalter SIRIUS 3RA28

    Der elektronisch verzögerte Hilfsschalter SIRIUS 3RA28 ermöglicht das zeitverzögerte Schalten nachfolgender Stromkreise und ist einfach auf Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 zu montieren.

    Technische Details:

    • Relais: 1 W
    • Zeitbereich: 0,05-100 s
    • Spannungsversorgung: AC/DC 24-240 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
    • Federzuganschluss
    • Montage auf Schütze 3RT20 und Hilfsschütze 3RH2
    • Verfügbar für Baugrößen S00 bis S3
    • Flexible Ausgänge: 1 S + 1 Ö oder 1 W
    • Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckung verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Einstellgenauigkeit durch umschaltbare Zeitbereiche
    • Integrierte elektrische Verriegelung für erhöhte Sicherheit
    • Einfaches, werkzeugloses Aufstecken zur Vermeidung von Verdrahtungsfehlern
    • Reduzierung der Prüfkosten
    • Platzsparende Anordnung auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau
    • Weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie