SIEMENS - Hilfsschalter, elektron. verzögert, rückfallverz. mit Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28142AW10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789920
Sonepar Artikelnummer
120305080
Hersteller Artikelnummer
3RA28142AW10
Hersteller Typ
3RA2814-2AW10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28142AW10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.107 kg
- Relais: 1 W
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Federzuganschluss
- Frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT20 und Hilfsschütze 3RH2
- International anwendbar durch Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Erhältlich für Baugröße S00 bis S3
- Flexibler Weitspannungsbereich mit wählbaren Ausgängen 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Verfügbar in Schraub- oder Federzuganschlusstechnik
- Hohe Einstellgenauigkeit durch umschaltbare Zeitbereiche
- Integrierte elektrische Verriegelung für zusätzliche Sicherheit
- Einfache, werkzeuglose Montage reduziert Verdrahtungsfehler
- Platzsparender frontseitiger Anbau an die Geräte
- Reduzierte Prüfkosten durch verbesserte Montagequalität
- Verfügbare Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckung
Elektronisch verzögerter Hilfsschalter SIRIUS 3RA28
Der elektronisch verzögerte Hilfsschalter SIRIUS 3RA28 ermöglicht das zeitverzögerte Schalten nachfolgender Stromkreise und bietet eine einfache Montage ohne zusätzliche Verdrahtung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


