SIEMENS - Hilfsschalter, elektron. verzögert, rückfallverz. mit Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28141AW10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209800014
Sonepar Artikelnummer
120317335
Hersteller Artikelnummer
3RA28141AW10
Hersteller Typ
3RA2814-1AW10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28141AW10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.104 kg
- Relais: 1 W
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Schraubanschluss
- Frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT20 und Hilfsschütze 3RH2
- Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3
- Lieferbar mit flexiblem Weitspannungsbereich und wählbaren Ausgängen
- Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckung erhältlich
- Hohe Einstellgenauigkeit durch umschaltbare Zeitbereiche
- Integrierte elektrische Verriegelung zur Sicherheitssteigerung
- Werkzeugloses Aufstecken vermeidet Verdrahtungsfehler
- Reduziert Prüfkosten durch einfache Installation
- Platzsparende Montage durch frontseitigen Anbau
- Einsatz weltweit dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
Elektronisch verzögerter Hilfsschalter SIRIUS 3RA28
Der elektronisch zeitverzögerte Hilfsschalter SIRIUS 3RA28 ermöglicht das zeitverzögerte Schalten nachfolgender Stromkreise mit hoher Einstellgenauigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


