SIEMENS - Hilfsschalter, elektron. verzögert, rückfallverz. mit Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28141FW10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789937
Sonepar Artikelnummer
120317336
Hersteller Artikelnummer
3RA28141FW10
Hersteller Typ
3RA2814-1FW10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28141FW10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.095 kg
- Rückfallverzögerter Hilfsschalter mit Steuersignal
- Relais 1 Ö + 1 S
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Schraubanschluss, frontseitig aufschnappbar
- Geeignet für Schütze der Baugröße S00 bis S3
- Verfügbar mit verschiedenen Anschlusstechniken (Schraub- oder Federzuganschluss)
- Hohe Einstellgenauigkeit durch umschaltbare Zeitbereiche
- Integrierte elektrische Verriegelung für erhöhte Sicherheit
- Einfache und werkzeuglose Montage ohne zusätzliche Verdrahtung
- Vermeidung von Verdrahtungsfehlern und Reduzierung der Prüfkosten
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau
- Weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Verdrahtungsbausätze sowie plombierbare Abdeckung verfügbar
Elektronisch zeitverzögerter Hilfsschalter SIRIUS 3RA28
Der elektronisch verzögerte Hilfsschalter SIRIUS 3RA28 ermöglicht das zeitverzögerte Schalten nachfolgender Stromkreise für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


