SIEMENS - Hilfsschalter, elektron. verzögert, rückfallverz. mit Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28142FW10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789944
Sonepar Artikelnummer
120581041
Hersteller Artikelnummer
3RA28142FW10
Hersteller Typ
3RA2814-2FW10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28142FW10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.095 kg
- Relais 1 Ö + 1 S
- Zeitbereich: 0,05–100 s
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Federzuganschluss
- Frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT20 und Hilfsschütze 3RH2
- Verfügbar in Baugröße S00 bis S3
- Wählbare Ausgänge: 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Lieferbar in Schraub- oder Federzuganschlusstechnik
- Hohe Einstellgenauigkeit durch umschaltbare Zeitbereiche
- Integrierte elektrische Verriegelung zur Erhöhung der Sicherheit
- Werkseitig integrierter Varistor für Schutz gegen Überspannung
- Werkzeugloses Aufstecken zur einfachen Installation ohne zusätzliche Verdrahtung
- Reduziert Verdrahtungsfehler und Prüfkosten
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau
- Einsatz weltweit dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckung erhältlich
Elektronisch zeitverzögerter Hilfsschalter SIRIUS 3RA28
Der SIRIUS 3RA28 ist ein elektronisch verzögerter Hilfsschalter, der eine präzise zeitverzögerte Steuerung von nachfolgenden Stromkreisen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


