SIEMENS - Hilfsschalter, elektron. verzögert, rückfallverz. ohne Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28151FW10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789968
Sonepar Artikelnummer
120317222
Hersteller Artikelnummer
3RA28151FW10
Hersteller Typ
3RA2815-1FW10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28151FW10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.101 kg
- Rückfallverzögert, ohne Steuersignal
- Relais 1 Ö + 1 S
- Zeitbereich 0,05-100 s
- AC/DC 24-240 V, 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Schraubanschluss, frontseitig aufschnappbar auf Schützen 3RT20 und Hilfsschützen 3RH2
- Flexiblem Weitspannungsbereich AC/DC 24-240 V
- Wählbare Ausgänge 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Verfügbar in Schraub- oder Federzuganschlusstechnik
- Baugröße S00 bis S3 erhältlich
- Hohe Einstellgenauigkeit durch umschaltbare Zeitbereiche
- Integrierte elektrische Verriegelung und werkseitig integrierter Varistor (Schutzbeschaltung)
- Einfache und werkzeuglose Montage, wodurch Verdrahtungsfehler vermieden werden
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau
- Weltweiter Einsatz dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckung verfügbar
Elektronisch zeitverzögerter Hilfsschalter SIRIUS 3RA28
Der elektronisch verzögerte Hilfsschalter SIRIUS 3RA28 ermöglicht das zeitverzögerte Schalten nachfolgender Stromkreise und ist für eine einfache Montage an Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


