SIEMENS - Hilfsschalter, elektron. verzögert, rückfallverz. ohne Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28151AW10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789951
Sonepar Artikelnummer
120581042
Hersteller Artikelnummer
3RA28151AW10
Hersteller Typ
3RA2815-1AW10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28151AW10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.104 kg
- Relais: 1 W
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Schraubanschluss
- Frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT20 und Hilfsschütze 3RH2
- Erhältlich in Baugröße S00 bis S3
- Ausgänge wählbar: 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Verdrahtungsbausätze sowie plombierbare Abdeckung verfügbar
- Hohe Einstellgenauigkeit durch umschaltbare Zeitbereiche
- Integrierte elektrische Verriegelung für erhöhte Sicherheit
- Platzsparender Anbau dank frontseitigem Design
- Vermeidung von Verdrahtungsfehlern und Reduzierung von Prüfkosten
- Weltweite Einsatzfähigkeit dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Einfache und werkzeuglose Installation für schnelle Anpassungen
Elektronisch zeitverzögerter Hilfsschalter SIRIUS 3RA28
Der elektronisch verzögerte Hilfsschalter SIRIUS 3RA28 ermöglicht das zeitverzögerte Schalten nachfolgender Stromkreise und ist für den Anbau an Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


