SIEMENS - Hilfsschalter, elektron. verzögert, rückfallverz. ohne Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28152AW10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209800021
Sonepar Artikelnummer
120581043
Hersteller Artikelnummer
3RA28152AW10
Hersteller Typ
3RA2815-2AW10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28152AW10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.093 kg
- Relais: 1 W
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Varistor: Integriert zur Bedämpfung der Schützspulen
- Anschlussart: Federzuganschluss, frontseitig aufschnappbar
- Globale Approbationen: IEC, CCC, UL/CSA
- Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3
- Zusätzliche Optionen: Wählbare Ausgänge 1 S + 1 Ö oder 1 W, Schraub- oder Federzuganschlusstechnik
- Hohe Einstellgenauigkeit durch umschaltbare Zeitbereiche.
- Integrierte elektrische Verriegelung für zusätzliche Sicherheit.
- Einfaches, werkzeugloses Aufstecken spart Zeit und reduziert Verdrahtungsfehler.
- Platzsparender Anbau auf der Hutschiene.
- Flexibilität und weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen.
- Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckung verfügbar.
Elektronisch zeitverzögerter Hilfsschalter SIRIUS 3RA28
Der SIRIUS 3RA28 ist ein elektronisch verzögerter Hilfsschalter für das zeitverzögerte Schalten nachfolgender Stromkreise, der auf Schütze und Hilfsschütze einfach aufgesteckt werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


