SIEMENS - Hilfsschalter, elektron. verzögert, rückfallverz. ohne Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28152FW10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209789975
Sonepar Artikelnummer
120581044
Hersteller Artikelnummer
3RA28152FW10
Hersteller Typ
3RA2815-2FW10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28152FW10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.096 kg
- Relais 1 Ö + 1 S
- Zeitbereich 0,05-100 s
- AC/DC 24-240 V, 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Federzuganschluss
- Frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT20 und Hilfsschütze 3RH2
- Verfügbar in Baugröße S00 bis S3
- Wählbare Ausgänge 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Lieferbar in Schraub- oder Federzuganschlusstechnik
- Vermeidung von Verdrahtungsfehlern und Reduzierung der Prüfkosten durch werkzeugloses Aufstecken.
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau an die Geräte.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA).
- Verfügbarkeit von Verdrahtungsbausätzen sowie plombierbarer Abdeckung.
Elektronisch zeitverzögerter Hilfsschalter SIRIUS 3RA28
Der elektronisch verzögerte Hilfsschalter SIRIUS 3RA28 ermöglicht zeitverzögertes Schalten nachfolgender Stromkreise und bietet eine hohe Einstellgenauigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


