SIEMENS - Hilfsschalter, elektronikgerecht, DIN EN50005 seitlich, 2Ö, gekapselt S0-S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH19212EE02
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209517929
Sonepar Artikelnummer
120581568
Hersteller Artikelnummer
3RH19212EE02
Hersteller Typ
3RH1921-2EE02
Hersteller Artikel Nr.:
3RH19212EE02
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg
- Gekapselt (elektronikgerecht)
- Federzuganschluss
- Montage ohne Werkzeug auf Schütze 3RT1
- Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
- Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Öffner und Schließer
- Zwangsgeführte Kontaktelemente für Hilfsschützen 3RH
- Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfacher und effizienter Einbau der Hilfsschalter
- Flexibilität bei der Konfiguration durch mehrere Varianten
- Kompatibilität mit verschiedenen Baugrößen von Schützen
- Aktuelle Technik für zuverlässige Leistung
Erster seitlicher Hilfsschalter 2 Öffner
Dieser Hilfsschalter erweitert die Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ist für Schütze 3RT1 der Baugrößen S0-S12 geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


