SIEMENS - Hilfsschalter, elektronikgerecht, DIN EN50012 seitlich, 1S+1Ö, gekapselt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH19212DE11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209517936
Sonepar Artikelnummer
120581567
Hersteller Artikelnummer
3RH19212DE11
Hersteller Typ
3RH1921-2DE11
Hersteller Artikel Nr.:
3RH19212DE11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.051 kg
- Gekapselt (elektronikgerecht)
- Federzuganschluss
- Für Schütze 3RT1 Hilfsschalter SIRIUS 3RH19
- Werkzeuglose Montage auf Schütze 3RT1 der Baugrößen S0-S12
- Verfügbar in frontseitig oder seitlich anbaubaren Varianten
- Bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Verwendbar als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfach zu installieren und zu erweitern
- Hohe Effizienz durch die Verwendung des SIRIUS Systembaukastens
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Montagemöglichkeiten
- Aktuellste Technologie für optimale Leistung
Erster seitlicher Hilfsschalter 1 Schließer 1 Öffner
Der erste seitliche Hilfsschalter 1 Schließer 1 Öffner bietet eine einfache Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


