SIEMENS - Hilfsschalter, elektronikgerecht, DIN EN50012 seitlich, -Anschl. 1S+1Ö, S0-S3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH19212JE11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209557444
Sonepar Artikelnummer
120581575
Hersteller Artikelnummer
3RH19212JE11
Hersteller Typ
3RH1921-2JE11
Hersteller Artikel Nr.:
3RH19212JE11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.052 kg
- 1 Schließer 1 Öffner
- Federzuganschluss
- Montage ohne Werkzeug auf Schütze 3RT1 der Baugrößen S0-S12
- Erhältlich in frontseitigen oder seitlichen Varianten
- Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Kann als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT ausgeführt sein
- Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich
- Einfacher und werkzeugloser Einbau auf kompatiblen Schützen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Anschlussarten
- Flexibilität durch die Auswahl zwischen verschiedenen Schaltarten und -varianten
- Optimierte Effizienz im Steuerstromkreis
- Teil des SIRIUS Systembaukastens, der immer aktuell ist
Zweiter seitlicher Hilfsschalter
Der zweite seitliche Hilfsschalter dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ist für Schütze 3RT1 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


