SIEMENS - Hilfsschalter elektronikgerecht für 3TF44-69, 3TK4/5, 3TC4/5 für Anbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY75611UA00
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209566002
Sonepar Artikelnummer
120225700
Hersteller Artikelnummer
3TY75611UA00
Hersteller Typ
3TY7561-1UA00
Hersteller Artikel Nr.:
3TY75611UA00
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg
- Geeignet für 3TF44-69, 3TK4/5, 3TC4/5
- Elektronikgerecht
- Ersatz für 3TY7561-1U/-1V
- Montageoptionen links oder rechts
- Einfacher Austausch dank der Kompatibilität mit bestehenden Systemen.
- Erhöhte Flexibilität bei der Anordnung der elektrischen Bauteile.
- Optimierte Anpassung an elektronische Anwendungen.
Hilfsschalterblock
Der Hilfsschalterblock ist ein elektronisches Bauteil, das für den Anbau links oder rechts an den Komponenten 3TF44-69, 3TK4/5 und 3TC4/5 konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


