SIEMENS - Hilfsschalter, Fronteinbau 1 Ö+1 S links und/oder rechts anbaubar, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93406B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552316
Sonepar Artikelnummer
120587913
Hersteller Artikelnummer
3LD93406B
Hersteller Typ
3LD9340-6B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93406B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.029 kg
- Fronteinbau 1 OE+1 S, links und/oder rechts anbaubar
- Modularer Aufbau für einfache Montage
- N-PE-Klemme oder 4. Pol verfügbar
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Verfügbare Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb wahlweise
- Zusätzliche Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Einfacher und schneller Einbau von Hilfsschaltern
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Drehstrommotoren und kleine Maschinen
Hilfsschalter
Der Hilfsschalter ist ein Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3, das sich ideal für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


