Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter frontseitig, 1S+3Ö, Strombahn 1Ö, 1Ö, 1Ö, 1S, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter frontseitig, 1S+3Ö, Strombahn 1Ö, 1Ö, 1Ö, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112HA130KT0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621034959

Sonepar Artikelnummer

121118926

Hersteller Artikelnummer

3RH29112HA130KT0

Hersteller Typ

3RH2911-2HA13-0KT0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112HA130KT0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 1 S + 3 Ö

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, 1 S
    • Federzuganschluss
    • Geeignet für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Montage ohne Werkzeug auf die Schütze
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und schnelles Montageverfahren
    • Flexibilität durch baugrößenunabhängige Installation
    • Effiziente Erweiterung der Steuerfunktionen
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit mehreren Kontaktoptionen
    • Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie