SIEMENS - Hilfsschalter frontseitig, 2S+1Ö, Strombahn 1S, 1S, 1Ö, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112NE21
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621003597
Sonepar Artikelnummer
120944636
Hersteller Artikelnummer
3RH29112NE21
Hersteller Typ
3RH2911-2NE21
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29112NE21
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.056 kg
- Elektronikgerecht, frontseitig
- 2 S + 1 Ö
- Strombahn: 1 S (elektronikgerecht)
- Federzuganschluss
- Montage auf Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
- Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
- Bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Kontakte
- Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfacher, werkzeugloser Einbau
- Flexibilität durch montagegrößenunabhängige Lösungen
- Effiziente Kontaktanpassung für verschiedene Anwendungen
- Immer aktuelle Produkte im SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis mit einfacher, werkzeugloser Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


