Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter frontseitig, 2S+2Ö, Strombahn 1Ö, 1Ö, 1S, 1S, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter frontseitig, 2S+2Ö, Strombahn 1Ö, 1Ö, 1S, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29212HA220KT0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621034997

Sonepar Artikelnummer

120944494

Hersteller Artikelnummer

3RH29212HA220KT0

Hersteller Typ

3RH2921-2HA22-0KT0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29212HA220KT0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.061 kg

Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö, 31/32, 41/42, 53/54, 63/64, Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 S, 1 S, Federzuganschluss, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis. Die frontseitigen Hilfsschalter 3RH29 können ohne Werkzeug baugrößenunabhängig auf die Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 montiert werden. Die Hilfsschalter 3RH19/3RH29 sind als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten erhältlich, mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern. Die Hilfsschalter können als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder auchals Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT ausgeführt sein. Sie sind durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie