SIEMENS - Hilfsschalter frontseitig, 2S+2Ö, Strombahn 1Ö, 1S, 1S, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112NF22
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621018256
Sonepar Artikelnummer
120946974
Hersteller Artikelnummer
3RH29112NF22
Hersteller Typ
3RH2911-2NF22
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29112NF22
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
- Elektronikgerecht
- Frontseitige Montage
- 2 S + 2 Ö
- Strombahn: 1 Ö (elektronikgerecht), 1 S, 1 S, 1 Ö (elektronikgerecht)
- Federzuganschluss
- Für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
- Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
- Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfache und werkzeuglose Montage auf Schützen
- Flexibilität durch größenunabhängige Anbringung
- Effiziente Erweiterung der Steuerfunktionen
- Immer aktuelle Systemlösungen aus dem SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


