Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter frontseitig, 2S+2Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter frontseitig, 2S+2Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29162FA22

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209911468

Sonepar Artikelnummer

120951690

Hersteller Artikelnummer

3RH29162FA22

Hersteller Typ

3RH2916-2FA22

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29162FA22

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.062 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 erweitert die Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine werkzeuglose Montage auf Schützen.

    Technische Details:

    • Frontseitige Hilfsschalter mit 2 S + 2 Ö
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Montage ohne Werkzeug
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Verfügbarkeit als zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und effiziente Montage
    • Baugrößenunabhängige Anwendung
    • Erweiterbarkeit des Steuerstromkreises
    • Flexibilität durch verschiedene Montagevarianten
    • Immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie