SIEMENS - Hilfsschalter frontseitig, 2S+2Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112NL22
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621079899
Sonepar Artikelnummer
121121947
Hersteller Artikelnummer
3RH29112NL22
Hersteller Typ
3RH2911-2NL22
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29112NL22
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.060 kg
- 2 Schließer (S) + 2 Öffner (Ö)
- Strombahn: 1 S (elektronikgerecht), 1 Ö
- Kombinierbar mit Hilfsschaltern 3RH19/3RH29
- Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
- Maximal 4 unverzögert schaltende oder 2 voreilend schaltende Kontakte
- Schraub- und Federzuganschluss verfügbar
- Einfacher und effizienter Ausbau des Steuerstromkreises
- Lange Aktualität durch Teil des SIRIUS Systembaukastens
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Zwangsgeführte Kontaktelemente ermöglichen sichere Anwendungen
Hilfsschalter, elektronikgerecht, frontseitig
Der Hilfsschalter dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT2 und bietet flexible Anschlussoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


