Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter frontseitig, 2S+2Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 2Ö, 1S, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter frontseitig, 2S+2Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 2Ö, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29162XA220MA0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209911451

Sonepar Artikelnummer

121118891

Hersteller Artikelnummer

3RH29162XA220MA0

Hersteller Typ

3RH2916-2XA22-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29162XA220MA0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.059 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö, 53/54, 61/62, 71/72, 83/84

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis bietet eine flexible und einfache Lösung zur Montage auf verschiedenen Schütztypen.

    Technische Details:

    • Strombahn: 1 S, 1 Ö, 2 Ö, 1 S
    • Federzuganschluss
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
    • Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH möglich
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose Montage, unabhängig von der Baugröße
    • Einfachheit in der Anwendung und Installation
    • Effiziente Erweiterung der Hilfskontakte
    • Immer aktuelle Technologien im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie