SIEMENS - Hilfsschalter frontseitig, 2S+2Ö, Strombahn 1S, 1S, 1Ö, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111NE22
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621030753
Sonepar Artikelnummer
121118918
Hersteller Artikelnummer
3RH29111NE22
Hersteller Typ
3RH2911-1NE22
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29111NE22
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.055 kg
- 2 S + 2 Ö
- Strombahn: 1 S (elektronikgerecht), 1 S, 1 Ö, 1 Ö (elektronikgerecht)
- Schraubanschluss
- Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
- Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
- Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Werkzeuglose Montage für schnelle Installation
- Flexibilität durch baugrößenunabhängige Anbringung
- Einfache und effiziente Erweiterung des Steuerstromkreises
- Aktuelle Systemlösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ist einfach ohne Werkzeug montierbar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


