SIEMENS - Hilfsschalter frontseitig, 2S+2Ö, Strombahn 1S, 1S, 1S, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112NL40
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621079882
Sonepar Artikelnummer
121122043
Hersteller Artikelnummer
3RH29112NL40
Hersteller Typ
3RH2911-2NL40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29112NL40
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.080 kg
- Typ: 3RH19/3RH29
- Schaltstellen: bis zu 4 unverzögert schaltende bzw. bis zu 2 voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Strombahn: 1 S (elektronikgerecht), 1 S, 1 S, 1 S
- Anschlussmöglichkeiten: Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar
- Ausführungen: frontseitig oder seitlich anbaubar
- Verwendung: als zwangsgeführte Kontaktelemente oder Spiegelkontakte
- Einfaches und effizientes Handhaben im Steuerstromkreis
- Aktualität und Vielseitigkeit durch den SIRIUS Systembaukasten
- Flexibilität bei der Installation dank mehrerer Anbaumöglichkeiten
- Hohe Zuverlässigkeit durch unterschiedliche Schaltstellungen und Anschlussarten
Hilfsschalter, elektronikgerecht, frontseitig, 4 S
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


