SIEMENS - Hilfsschalter für 5SG7230 und 3NW7430

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5525
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869251486
Sonepar Artikelnummer
120219777
Hersteller Artikelnummer
5SH5525
Hersteller Typ
5SH5525
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5525
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.009 kg
- Kompatibel mit Modellen 5SG7230 und 3NW7430
- Ermöglicht zusätzliche Schaltvorgänge
- Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz
- Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung der Geräte
- Verbesserte Effizienz durch zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme
Hilfsschalter für 5SG7230 und 3NW7430
Der Hilfsschalter ist eine essentielle Komponente zur Erweiterung der Funktionalität der Siemens Geräte 5SG7230 und 3NW7430.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


