SIEMENS - Hilfsschalter für Bgr.2-14 1. Hilfsschalter links oder rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY75611AA00
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209363724
Sonepar Artikelnummer
120231461
Hersteller Artikelnummer
3TY75611AA00
Hersteller Typ
3TY7561-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3TY75611AA00
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.048 kg
- Baugröße: 2...14
- Montage: links oder rechts
- Ermöglicht flexible Installationsoptionen je nach Platzangebot.
- Einfaches Handling durch die variable Montagemöglichkeit.
Hilfsschalterblock für Baugr. 2...14
Der Hilfsschalterblock ermöglicht eine flexible Anordnung von Schaltern und kann sowohl links als auch rechts montiert werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


