SIEMENS - Hilfsschalter für Bgr.2-14 Hilfsschalter links oder rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY75611EA00
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209363717
Sonepar Artikelnummer
120231462
Hersteller Artikelnummer
3TY75611EA00
Hersteller Typ
3TY7561-1EA00
Hersteller Artikel Nr.:
3TY75611EA00
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.051 kg
- Typ: Hilfsschalter 1S 1Ö
- Kompatibel mit: 3TF6 Hilfsschaltern
- Montageoptionen: links oder rechts
- Flexibilität bei der Installation dank der Wahl zwischen linker und rechter Montage.
- Erhöhte Effizienz durch präzise Steuerung und Überwachung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
Hilfsschalter 1S 1Ö überschneid für 3TF6 Hilfsschalter links oder rechts
Der Hilfsschalter ermöglicht eine effektive Steuerung und Überwachung von 3TF6 Hilfsschaltern, wobei er flexibel für linke oder rechte Montage ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


