SIEMENS - Hilfsschalter für Bgr.3-12 2. Hilfsschalter links oder rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY75611KA00
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209361515
Sonepar Artikelnummer
120231463
Hersteller Artikelnummer
3TY75611KA00
Hersteller Typ
3TY7561-1KA00
Hersteller Artikel Nr.:
3TY75611KA00
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg
- Baugrößen: 3...12
- Flexible Installation: links oder rechts
- Kompatibilität mit verschiedenen Schaltgeräten
- Erleichtert die Anpassung von Schaltungen an spezifische Anforderungen
- Verbesserte Flexibilität bei der Installation
- Optimiert die Nutzung des verfügbaren Raums
Hilfsschalterblock, für Baugr. 3...12 2. Hilfsschalterblock links oder rechts
Der Hilfsschalterblock dient zur Erweiterung von Schaltgeräten und bietet eine flexible Installation sowohl links als auch rechts.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


