SIEMENS - Hilfsschalter für Schütze 3TB44-50, 3TC4 für Anbau links oder rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY65011AA00
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209566019
Sonepar Artikelnummer
120225593
Hersteller Artikelnummer
3TY65011AA00
Hersteller Typ
3TY6501-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3TY65011AA00
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.051 kg
- Ersatz für 3TY6501-1A/- 1B
- Kompatibel mit Schützen 3TB44-50 und 3TC4
- Montageoptionen: links oder rechts
- Flexible Installationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
- Einfache Nachrüstung und Wartung durch Standardisierung
Hilfsschalterblock, für Schütze 3TB44-50, 3TC4
Dieser Hilfsschalterblock ermöglicht die einfache Montage an Schützen 3TB44-50 und 3TC4, sowohl links als auch rechts.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


