SIEMENS - Hilfsschalter, Gruppe halb Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT4932
Funktion - mechanisch Gruppenschalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521381
Sonepar Artikelnummer
120577040
Hersteller Artikelnummer
5TT4932
Hersteller Typ
5TT4932
Hersteller Artikel Nr.:
5TT4932
Funktion:
mechanisch Gruppenschalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.046 kg
- Für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen
- Zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches, problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Hilfsschalter, Gruppe halb Modul Fernschalter SENTRON 5TT4
Die SENTRON Schaltgeräte bieten komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik sowie zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


