SIEMENS - Hilfsschalter, kleine Leistung 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3013
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869272788
Sonepar Artikelnummer
120219853
Hersteller Artikelnummer
5ST3013
Hersteller Typ
5ST3013
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3013
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.061 kg
- Kleine Leistung für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP
- Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV
- Für 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Universelle Anbaumöglichkeiten erhöhen Flexibilität
- Komfortable Montage und Anschluss sparen Zeit
- Hohe Sicherheitsstandards beim Installationsprozess
Hilfsschalter 1Schließer + 1 Öffner
Hilfsschalter SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, bietet universelle Anbaumöglichkeiten und gewährleistet Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


