SIEMENS - Hilfsschalter kleine Leistung, 2Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3015
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869272801
Sonepar Artikelnummer
120219855
Hersteller Artikelnummer
5ST3015
Hersteller Typ
5ST3015
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3015
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.064 kg
- Modell: SENTRON 5ST3
- Kompatibel mit LS-Schaltern 5SL, 5SY, 5SP und Einbauschaltern 5TL1
- Erforderlich bei 5SU1: Griffverbinder 5ST3805-1
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Universell anbaubar
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik von Siemens für Ihre Sicherheit
Hilfsschalter 2 Öffner kleine Leistung für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV
Hilfsschalter SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, optimiert für Sicherheit und einfache Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


