SIEMENS - Hilfsschalter kleine Leistung, 2S für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3014
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869272795
Sonepar Artikelnummer
120219854
Hersteller Artikelnummer
5ST3014
Hersteller Typ
5ST3014
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3014
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.062 kg
- Betriebsart: Hilfsschalter mit 2 Schließerkontakten
- Kompatibilität: LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP, Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV
- Erforderliches Zubehör: Griffverbinder 5ST3805-1 bei 5SU1
- Montage: Einfach und komfortabel
- Schutz: Standardmäßiger Berührungsschutz
- Hohe Sicherheit: Zuverlässiger Berührungsschutz gewährleistet eine sichere Installation.
- Universelle Anwendung: Kompatibel mit verschiedenen Schaltern und Schutzgeräten von Siemens.
- Optimale Technik: Ausgelegt für maximale Sicherheit bei der Nutzung.
- Einfache Installation: Unkomplizierte Montage und Anschlussoptionen.
Hilfsschalter 2 Schließer kleine Leistung für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV
Hilfsschalter SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar sind.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


