Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter Kontakt für AC 6A, 250V 1S 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter Kontakt für AC 6A, 250V 1S 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT4930

  • Funktion - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869521367

Sonepar Artikelnummer

120577038

Hersteller Artikelnummer

5TT4930

Hersteller Typ

5TT4930

Hersteller Artikel Nr.:

5TT4930

Funktion:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.047 kg

    Hilfsschalter Kontakt für AC 6A, 250V 1S 1Ö Fernschalter SENTRON 5TT4

    Der Hilfsschalter Kontakt für AC 6A, 250V 1S 1Ö Fernschalter SENTRON 5TT4 bietet zuverlässige Schaltlösungen für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 6A
    • Maximale Spannung: 250V
    • Typ: 1S 1Ö
    • Geeignet für Fernschalter und Schaltrelais
    • Inklusive standardmäßigem Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör erhältlich
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie