SIEMENS - Hilfsschalter Luftklappen 1-fach für GCA./GBB./GIB./GMA./GEB.1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASC77.1E
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Hilfskontakte
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914025104
Sonepar Artikelnummer
121183368
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASC77.1E
Hersteller Typ
ASC77.1E
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASC77.1E
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
Hilfskontakte
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.206 kg
Externer Hilfsschalter OpenAir 1x
Der externe Hilfsschalter OpenAir 1x dient zur erweiterten Steuerung und Überwachung von Automatisierungsprozessen.
Technische Details:
- Modell: OpenAir 1x
Kundenvorteile:
- Ermöglicht eine effektive Steuerung und Überwachung in Automatisierungssystemen.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


