SIEMENS - Hilfsschalter Luftklappen 2-fach für GCA./GBB./GIB./GMA./GEB.1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASC77.2E
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Hilfskontakte
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914025111
Sonepar Artikelnummer
121183369
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASC77.2E
Hersteller Typ
ASC77.2E
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASC77.2E
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
Hilfskontakte
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.250 kg
Externe Hilfsschalter OpenAir 2x
Der Externe Hilfsschalter OpenAir 2x ist ein zuverlässiges Zubehör für die Steuerung und Überwachung von Anwendungen.
Technische Details:
- Modell: Externe Hilfsschalter
- Typ: OpenAir
- Anzahl der Schalter: 2x
Kundenvorteile:
- Zuverlässige Steuerung und Überwachung
- Einfache Installation
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


