SIEMENS - Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, für AC 230V/400V für 5TT58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT59101
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869344232
Sonepar Artikelnummer
120222425
Hersteller Artikelnummer
5TT59101
Hersteller Typ
5TT5910-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TT59101
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.043 kg
- 1 Schließer und 1 Öffner
- Für AC 230V/400V
- Passend für 5TT58 und 5TT50 Hilfsschalter
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner
Der Hilfsschalter ist für AC 230V/400V Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie konzipiert.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


