SIEMENS - Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V für 5TT41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT4900
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312972
Sonepar Artikelnummer
120221782
Hersteller Artikelnummer
5TT4900
Hersteller Typ
5TT4900
Hersteller Artikel Nr.:
5TT4900
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg
- 1 Schließer und 1 Öffner
- Kontaktspannung: AC 230V
- Kompatibel mit 5TT41 oder 5TT42 Hilfsschaltern
- Berührungsschutz standardmäßig integriert
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Ideal für Wohn- und industrielle Anwendungen
Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner
Der Hilfsschalter ist ein Kontakt für AC 230V, der für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie vorgesehen ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


