SIEMENS - Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC/DC 30V für 5TT41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT4901
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312989
Sonepar Artikelnummer
120221783
Hersteller Artikelnummer
5TT4901
Hersteller Typ
5TT4901
Hersteller Artikel Nr.:
5TT4901
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.050 kg
- Kontakt für AC/DC 30V
- Kompatibel mit 5TT41 oder 5TT42 Hilfsschaltern
- SENTRON 5TT4 Serie
- Standardmäßig mit Berührungsschutz
- Einfacher Montage- und Anschlussprozess
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Geeignet für verschiedene Anwendungen
Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner
Der Hilfsschalter ist konzipiert für AC/DC 30V Anwendungen und eignet sich für den Einsatz in Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


