Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter mit 2 Schließern, für AC 230V/400V für 5TT58 und 5TT50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter mit 2 Schließern, für AC 230V/400V für 5TT58 und 5TT50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT59100

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869344225

Sonepar Artikelnummer

120222424

Hersteller Artikelnummer

5TT59100

Hersteller Typ

5TT5910-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TT59100

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

230 V

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.043 kg

    Hilfsschalter mit 2 Schließern

    Der Hilfsschalter bietet zuverlässige Sicherheit und komfortable Montage für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: AC 230V/400V
    • Modell: 5TT58 und 5TT50 Hilfsschalter SENTRON 5TT5
    • Berührungsschutz: Standardmäßig eingebaut

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie