SIEMENS - Hilfsschalter mit Prüftaste 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30132
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869395647
Sonepar Artikelnummer
120576940
Hersteller Artikelnummer
5ST30132
Hersteller Typ
5ST3013-2
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30132
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.069 kg
- Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
- Für Leitungsschutzschalter geeignet
- Universell anbaubar
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Komfortable Handhabung
- Flexibilität durch universelle Anbaumöglichkeiten
Hilfsstromschalter 1S+1OE, für LS-Schalter mit Prüftaste für kleine Leistung
Hilfsschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


