SIEMENS - Hilfsschalter mit Prüftaste, 2Ö für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP EINBAUSCH. 5TL1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30152
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869395661
Sonepar Artikelnummer
120576942
Hersteller Artikelnummer
5ST30152
Hersteller Typ
5ST3015-2
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30152
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.071 kg
- Universell anbaubar
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Komfortable Handhabung bei der Montage
Hilfsstromschalter 2OE, für LS-Schalter mit Prüftaste für kleine Leistung
Hilfsschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


