SIEMENS - Hilfsschalter mit Prüftaste, 2Ö für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30122
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869395630
Sonepar Artikelnummer
120324816
Hersteller Artikelnummer
5ST30122
Hersteller Typ
5ST3012-2
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30122
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.071 kg
- Universell anbaubar
- Einfache und komfortable Montage
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Verlässliche Leistung von Siemens
Hilfsstromschalter 2OE, Fuer LS-Schalter Mit Prueftaste
Hilfsschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine einfache und komfortable Montage und Anschluss bieten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


