SIEMENS - Hilfsschalter mit Prüftaste, 2S für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30112
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869395623
Sonepar Artikelnummer
120324815
Hersteller Artikelnummer
5ST30112
Hersteller Typ
5ST3011-2
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30112
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.068 kg
- Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
- Kompatibel mit Leitungsschutzschaltern
- Universell anbaubar
- Einfach und komfortabel zu montieren
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Komfortable Handhabung während der Montage
Hilfsstromschalter 2S, fuer LS-Schalter mit Prüftaste
Hilfsschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, bietet universelle Anbaumöglichkeiten und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


