SIEMENS - Hilfsschalter mit Prüftaste, 2S für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30142
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869395654
Sonepar Artikelnummer
120576941
Hersteller Artikelnummer
5ST30142
Hersteller Typ
5ST3014-2
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30142
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.065 kg
- Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
- Universell anbaubar
- Einfache und komfortable Montage
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Zuverlässige Komponentenqualität - nur von Siemens
Hilfsstromschalter 2S, für LS-Schalter mit Prüftaste für kleine Leistung
Hilfsschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


