Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter mit rechts für 3TF44-3TF50 und 3TK48-3TK50

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter mit rechts für 3TF44-3TF50 und 3TK48-3TK50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY75612B

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209061392

Sonepar Artikelnummer

120586965

Hersteller Artikelnummer

3TY75612B

Hersteller Typ

3TY7561-2B

Hersteller Artikel Nr.:

3TY75612B

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5.6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.049 kg

Hilfsschalterblock, mit Flachsteckanschluss rechts, für 3TF44...3TF50 und 3TK48...3TK50

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie